Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme 57.504.4055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-75908782
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.4055.0
EAN/GTIN:
     4015573527188
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme

Trennklemme 57.504.4055.0

Trenngrundklemme zur Aufnahme von Sicherungsstecker, Bauelementestecker und Sicherungstrennhebel mit Schraubanschluss für Montage au f TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,9087*
€ 1,1087*
100
Frei Haus
ab € 1,0906*
€ 1,3006*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,35*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,1347*
€ 1,3547*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1772*
€ 1,4072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3547*
€ 1,61209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2747*
€ 1,51689
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1347*
€ 1,35029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.311.6155.0
ab € 0,2377*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 19,576*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 880,04*
Zubehör
Wieland
98.210.0000.0
ab € 22,50*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,1198*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,8923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.