Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme WDU 1.5/ZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-75909772
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1031400000
EAN/GTIN:
     4008190148546
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme WDU 1.5/ZZ

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,27764*
€ 1,52764*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,3608*
€ 1,6008*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,378*
€ 1,618*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,4015*
€ 1,6415*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,46*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04385*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
Zubehör
Weidmüller
1072000000
ab € 0,25658*
Zubehör
Weidmüller
1072100000
ab € 0,1798*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,09*
Zubehör
Weidmüller
1579060000
ab € 1,8355*
Zubehör
Weidmüller
1579020000
ab € 0,4672*
Zubehör
Weidmüller
1054460000
ab € 1,80*
Zubehör
Weidmüller
1058800000
ab € 1,72*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1985650000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1985720000
ab € 9,85913*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.