Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Bügelschelle B 58 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-75910581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300056
EAN/GTIN:
     k.A.

DAE Bügelschelle B 58 D

B 58 D
Weitere Informationen:
Spannbereich:
54..58 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0174*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7774*
€ 4,49511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7574*
€ 4,47131
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5674*
€ 4,24521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4374*
€ 4,09051
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,0174*
€ 3,59071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.