Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75912290 Herst.-Nr.: 1SNA165683R2200 EAN/GTIN: 3472591656831 |
| |
|
| | |
| Schutzleiter-Reihenkl. Reihenklemme PE M10/10.PE.N Schutzleiter-Reihenklemmen mit Schraubanschluss aus der SNA Serie gibt es in Baubreiten von 5 mm bis 36 mm. Sie ermöglichen eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung mit der Schiene. Sie sind auf symmetrischen und asymmetrischen Schienen aufrastbar. Schutzleiter gibt es sowohl als Doppel- wie auch als Dreistock-Reihenklemme. Die Schraubanschlusstechnik von ABB wurde entwickelt, um ein Lösen der Verbindungen durch Vibrationen, Stöße oder sogar versehentliches Ziehen am Kabel zu verhindern. Weitere Informationen: | | Aderquerschnitt: | 16 mm² | Polzahl: | 2 | Mit Plombierhaube: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,31* | € 269,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,75* | € 272,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 267,258* | € 330,648* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,0375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|