Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC350A-TB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB TC350A-TB Kabelklammer Natürlich
ABB TC350A-TB Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     6012C-75913532
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009900R0003
EAN/GTIN:
     5414363058694

Befestigungssockel TC350A-TB

Die Kabelhalter zum Wiederöffnen ermöglichen durch die Außenrasterung des Halters eine geschützte Montage von empfindlichen Leitungen, Lichtwellenleitern-Leitungen etc. Der Kabelhalter ist in 6 bzw. 3 Rasterstufen auf die gewünschte Höhe einstellbar. Er kann sowohl angeklebt als auch angeschraubt werden. Zudem ist der Verschlussbügel mit einem elastischen Polyamidband unverlierbar mit dem Sockel verbunden.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
22 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12,5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,48*
€ 596,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 525,19*
€ 597,06*
Frei Haus
ab € 630,90*
€ 630,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 637,24*
€ 637,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,32*
€ 680,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 637,24*
€ 758,3156
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (€ 0,63724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.