| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75913885 Herst.-Nr.: 187280 EAN/GTIN: 8711893872842 |
|
|
| | |
| Trapezmutter verzinkt, HW 8 HW8 Trapezmutter zur Aufhängung unter Stahldecken. Einfach zu installieren. Passt zu mehreren Verbunddeckenprofilen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,5561* | € 1,8561* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,5673* | € 1,8673* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,555* | € 1,905* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6185* | € 1,9785* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 197,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|