Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz 107 C V 16 3x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrfachdichteinsatz 107 C V 16 3x5
Mehrfachdichteinsatz 107 C V 16 3x5
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75913947
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029626
EAN/GTIN:
     4012195824657
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Mehrfachdichteinsatz 107 C V 16 3x5

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
5 mm
Gewindemaß PG:
16
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,92162*
€ 1,20162*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0138*
€ 1,3238*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,0426*
€ 1,3726*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,1047*
€ 1,4247*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1042*
€ 1,4442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3726*
€ 1,63339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3426*
€ 1,59769
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2726*
€ 1,51439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2426*
€ 1,47869
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0426*
€ 1,24069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.