Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75913992 Herst.-Nr.: 045959 EAN/GTIN: 4006209459591 |
|
|
| | |
| Drahtseilset mit Öse WIS 2 MM/5 M SET Das fischer WIS Wireclip Drahtseilset mit Öse ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird die vorgefertigte Schlaufe durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, und an den Gegenständen befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Öse | Kabellänge: | 5 m | Kabeldurchmesser: | 2 mm | Kabelmaterial: | sonstige | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | sonstige | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,85* | € 86,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 68,80* | € 86,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 75,87* | € 94,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,24* | € 95,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,66* | € 104,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (€ 10,466* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|