Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Stangenbf. SRH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Stangenbf. SRH
EKLIPS-Stangenbf. SRH
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75914270
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SRH
EAN/GTIN:
     4013339745302
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

EKLIPS-Stangenbf. SRH

E-Klips, Schraubklemme mit Gelenk, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1 - 25 mm Breite B x Höhe H (ohne Gelenk) : 60 x 71 mm Abstand Schraubklemme innen bis Klemmschraube C : 12 mm seitliche Befestigungslochungen : 2 x Ø 10 mm Gelenkgewindesanschluss : M 10 Tragfähigkeit F : 2 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
1..25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,90*
€ 14,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,90656*
€ 14,18656*
10
€ 5,95*
ab € 12,07182*
€ 15,16182*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,25*
€ 16,02*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.