| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75914341 Herst.-Nr.: 2210103 EAN/GTIN: 4025221004015 |
|
|
| | |
| Phasenschiene 1-phasig G-1L-210/12 iso Phasenschienen, universal für LS Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 1 | Querschnitt: | 12 mm² | Länge: | 210 mm | Bemessungsdauerstrom Iu: | 65 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Gabel | Isoliert: | ja | Geeignet für Geräte mit N-Leiter: | nein | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,55* | € 3,20* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 3,14* | € 3,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 2,56* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,56* | € 3,97* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,91* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|