Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit langem Anschluss V-TEC L PG9 SGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit langem Anschluss V-TEC L PG9 SGR
Kabelverschraubung mit langem Anschluss V-TEC L PG9 SGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75914351
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024187
EAN/GTIN:
     4012195842958

Kabelverschraubung mit langem Anschluss V-TEC L PG9 SGR

Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
21 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2,5..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,61*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,78978*
€ 2,26978*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,9695*
€ 2,4595*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 2,58*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,0366*
€ 2,5866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5866*
€ 3,07805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5466*
€ 3,03045
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4266*
€ 2,88765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3166*
€ 2,75675
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,0366*
€ 2,42355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.