| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75914767 Herst.-Nr.: BUE 100/40.40 EAN/GTIN: 4013339099900 |
| |
|
| | |
| Bündelschellen BUE 100/40.40 Bündelschelle, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für C-Profilschienen mit 16-17 mm Schlitzweite, bei Einsatz an Systemen mit Ankerschiene 2986 wie z.B. Steigetrassen GMZ...-Gleitmutter separat bestellen, einschließlich galvanisch verzinkter Senkkopfschraube M 8 x 12, galvanisch verzinkter Gleitmutter GSM 408 und Zink-Nickel beschichteter Zapfenschraube M 8. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 10..40 mm | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | feuerverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Oberflächenschutz Schraube: | Zink/Nickellegierung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,44* | € 9,11* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,5138* | € 9,2038* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,44962* | € 10,54962* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 9,92455* | € 11,90455* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,5406* | € 12,0606* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 460,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|