Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Stangenbf. FC-8T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75914801
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     FC-8T
EAN/GTIN:
     4013339745067
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

EKLIPS-Stangenbf. FC-8T

E-Klips, Schraubklemme, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1 - 19 mm Höhe H x Breite B : 45 x 42 mm Breite unterer Schenkel A : 50 mm für Anschlussgewindestab : M 8 Tragfähigkeit F : 2,35 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
1..19 mm
Zulässige Nutzlast:
2350 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 3,1864*
€ 4,1064*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,3156*
€ 4,2756*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,19042*
€ 4,70042*
25
€ 5,95*
ab € 3,8505*
€ 4,9205*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,8779*
€ 4,9579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,2756*
€ 5,08796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0656*
€ 4,83806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3156*
€ 3,94556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 2,89834*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,46*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,1864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.