Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPS-15X19-10M-GY FPS 15x19 10m GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-FPS-15X19-10M-GY FPS 15x19 10m GY
SILVYN-FPS-15X19-10M-GY FPS 15x19 10m GY
Artikel-Nr.:
     6012C-75914829
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721720
EAN/GTIN:
     4044773208474
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

SILVYN-FPS-15X19-10M-GY FPS 15x19 10m GY

Schutzschlauch mit Stahlspirale SILVYN® FPS 15X19 10M GY
Schutzschlauch mit Stahlspirale
Innendurchmesser: 15mm
Aussendurchmesser: 19mm
Nenngröße: 19
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Innenanwendungen
Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Bewegliche Anwendungen
Roboterbau
Nutzen: Formstabil
Stauch- und dehnbar
Weitgehend öl- und säurebeständig
Korrosionsbeständig
Flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..80 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,71*
€ 92,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,796*
€ 92,806*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,07*
€ 95,57*
€ 5,95*
ab € 81,9992*
€ 102,3492*
€ 6,90*
ab € 83,49*
€ 126,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,57*
€ 113,7283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,00*
€ 111,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,01*
€ 105,9219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,66*
€ 103,1254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,07*
€ 90,5233
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 7,607* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.