Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-EE-K-36-GY EE-K 36 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-EE-K-36-GY EE-K 36 GY
SILVYN-EE-K-36-GY EE-K 36 GY
Artikel-Nr.:
     6012C-75914857
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023400
EAN/GTIN:
     4044773356458
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelverschraubung

SILVYN-EE-K-36-GY EE-K 36 GY

Endtülle SILVYN® EE-K 36 GY
Endtülle
Nenngröße: 36
Polypropylen
grau
Anwendungsgebiete: Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Temperatur:
-10..110 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,1464*
€ 2,7964*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,15067*
€ 2,80067*
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,1504*
€ 2,8417*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,87*
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.