| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75914973 Herst.-Nr.: GUE 404 EAN/GTIN: 4013339116409 |
| |
|
| | |
| Gleitmuttern GUE 404 U-Gleitmutter, Spezialausführung, zur Befestigung auf C-Ankerschienen Modell 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit Schlitzweite 16 mm, GUE... an jeder Stelle im Profil einsetzbar, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert. Abmessungen (ca. Maße) L x B : 26,5 x 19 mm Höhe der Gleitmutter : 10 mm mit Gewinde : M 4 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 4 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,7691* | € 0,9991* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,7747* | € 1,0047* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7923* | € 1,0223* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,8257* | € 1,0557* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,88748* | € 1,13748* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|