Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme SAKG 46/35 II/GW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme SAKG 46/35 II/GW
Durchgangsklemme SAKG 46/35 II/GW
Artikel-Nr.:
     6012C-75919573
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0638020000
EAN/GTIN:
     4008190008161
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Durchgangsklemme SAKG 46/35 II/GW

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10..16 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 50,93*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 43,2413*
€ 51,0513*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 51,42*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 43,724*
€ 51,714*
64 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 44,34*
€ 52,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,9284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,0268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 257,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
0180700000
ab € 3,101*
Zubehör
Weidmüller
0180800000
ab € 4,991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.