| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75919663 Herst.-Nr.: 591280 EAN/GTIN: 3479775912806 |
| |
|
| | |
| Verschluß P2 eds FXBB20S2 Clip zur Befestigung der Fixoband-Bandschellen. Für in einfacher oder doppelter Schicht gewundene Schlaufen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Breite: | 20 mm | Geeignet für 3 Bandschichten: | nein | Zweiteilig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,03* | € 85,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,21* | € 85,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,94* | € 85,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,02* | € 87,95* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,58* | € 89,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6902* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|