Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x196 grün LR55R-PA66-GN-Q1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, grün
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, grün
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, grün
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, grün
Artikel-Nr.:
     6012C-75920058
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00005
EAN/GTIN:
     4031026251677

Kabelbinder 4,8x196 grün LR55R-PA66-GN-Q1

Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder. Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen. Verschiedene Farben und Materialien erhältlich. Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeichnung. Versehentliches Öffnen ist auf ein Minimum reduziert. Durch Außenverzahnung schonend zum Bündelgut. Die LR55 Kabelbinder sind außenverzahnt und sehr schonend zum Bündelgut.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
196 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
50..2 mm
Min. Haltekraft:
245 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,1444*
€ 0,1784*
1000
Frei Haus
ab € 0,1483*
€ 0,1833*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1523*
€ 0,1873*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,192*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,1624*
€ 0,1924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 192,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.