Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 142mm sw wetterbest. AST10-5-C100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 142mm sw wetterbest. AST10-5-C100
Kabelbinder 142mm sw wetterbest. AST10-5-C100
Artikel-Nr.:
     6012C-75920085
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AST10-5-C100
EAN/GTIN:
     0074983601028

Kabelbinder 142mm sw wetterbest. AST10-5-C100

Geeignet zur Befestigung von Koaxial- oder Telefonkabeln am Stützmast (6,4mm oder 7,9mm). Auf diese Weise werden Kabel so verlegt, dass sie den Zugang zu anderen Einrichtungen nicht behindern., Einteilige Konstruktion mit integriertem 12,7-mm-Abstandshalter senkt Bevorratungskosten, die bei separaten Abstandshaltern und Bändern auftreten, und lässt sich schneller und bei geringeren Gesamtkosten verarbeiten.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1,4 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 439,44*
€ 439,44*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 355,91*
€ 443,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 443,88*
€ 443,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,88*
€ 528,2172
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,88776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.