Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PRT12EH-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder PRT12EH-C
Kabelbinder PRT12EH-C
Artikel-Nr.:
     6012C-75920183
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT12EH-C
EAN/GTIN:
     0074983542833

Kabelbinder PRT12EH-C

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
1,019 mm
Banddicke:
2,2 mm
Min. Haltekraft:
1,112 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,53*
€ 183,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,86*
€ 184,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,84*
€ 190,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,84*
€ 227,0996
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 1,9084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.