Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme 0,5-6qmm bl 8WH2003-0AH01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme 0,5-6qmm bl 8WH2003-0AH01
Durchgangsreihenklemme 0,5-6qmm bl 8WH2003-0AH01
Artikel-Nr.:
     6012C-75920850
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20030AH01
EAN/GTIN:
     4001869347202

Durchgangsreihenklemme 0,5-6qmm bl 8WH2003-0AH01

Klemme, Federzuganschluss, 3 Anschlussstellen, Durchgangsklemme, 6mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,19999999..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,19999999..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,19999999..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,04*
€ 2,56*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,00*
€ 2,59*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 2,80*
1
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 3,25*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,36*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700DA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Siemens
8WH81204XA05
ab € 13,99*
Zubehör
Siemens
8WH81404XA05
ab € 13,95*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,65*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 74,47*
Zubehör
Siemens
8WH81104AA05
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB05
ab € 5,59*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB05
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB15
ab € 5,65*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB25
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB35
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB45
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB55
ab € 0,0346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.