Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch ws 1,2mm/1,22m PLG46-9-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-75921380
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0735
EAN/GTIN:
     5414363108610
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch ws 1,2mm/1,22m PLG46-9-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.2 mm, weiss, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,4 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,41*
€ 56,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,5425*
€ 56,1525*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 57,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,9375*
€ 64,2775*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,7975*
€ 68,0775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,88*
€ 68,8772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,68*
€ 63,8792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,30*
€ 61,047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,61*
€ 60,2259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.