Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERRING 1.272.2113.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-75921821
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.272.2113.11
EAN/GTIN:
     k.A.

REDUZIERRING 1.272.2113.11

Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 299,68*
Lager 6012
Frei Haus
€ 302,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,61*
€ 360,1059
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 3,0261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.