Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmuttern GNL 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmuttern GNL 204
Gleitmuttern GNL 204
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75922028
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GNL 204
EAN/GTIN:
     4013339114405
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m4

Gleitmuttern GNL 204

Doppellappen Gleitmutter, zur Befestigung auf C-Reihenschiene Modell 2910, GNL... an jeder Stelle im Profil einsetzbar, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert. Abmessungen (ca. Maße) L x B : 18 x 14 mm Höhe der Gleitmutter : 4,2 mm mit Gewinde : M 4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmuttern niedax
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6928*
€ 0,8928*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,7382*
€ 0,9482*
100
€ 5,95*
ab € 0,79339*
€ 1,00339*
1
€ 5,00*
ab € 0,68*
€ 1,05*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,12*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.