| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75922721 Herst.-Nr.: BA 22 E3 EAN/GTIN: 4013339761807 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BA 22 E3 Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne, komplett aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, passend für NIEDAX Reihen-/ Ankerschienen (2910-2920) mit 11-12 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWA/GWS...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 18 - 22 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 18..22 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz Schelle: | sonstige | Werkstoff der Wanne: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz Wanne: | sonstige | Werkstoff der Schraube: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | Edelstahl 304 (1.4301) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,8261* | € 3,4461* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 2,9576* | € 3,6076* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,51* | € 3,71* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,52284* | € 3,73284* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,85* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|