| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75922811 Herst.-Nr.: BU 30 E5 EAN/GTIN: 4013339890200 |
|
|
| | |
| Bügelschelle BU 30 E5 Universal-Bügelschelle, komplett aus Edelstahl E5, Werkstoff Nr. 1.4571, passend für NIEDAX Ankerschienen (2985-2996Z) mit 18-22 mm Schlitzweite, Gegenwanne (GWU...) muss gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 22 - 30 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 22..30 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | Edelstahl 316 (1.4401) | Oberflächenschutz Schelle: | sonstige | Werkstoff der Wanne: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | Edelstahl 316 (1.4401) | Oberflächenschutz Wanne: | sonstige | Werkstoff der Schraube: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | Edelstahl 316 (1.4401) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 4,8339* | € 5,7839* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 5,06* | € 6,02* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,31931* | € 6,53931* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 5,56625* | € 6,61625* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,57* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|