Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung PG 11 13,5 KEP 11/13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063597 WISKA Erweiterung PG/PG von PG11x1,41 auf PG13,5x1,41 KER-11/13 Sechskant Polyamid (PA)
10063597 WISKA Erweiterung PG/PG von PG11x1,41 auf PG13,5x1,41 KER-11/13 Sechskant Polyamid (PA)
10063597 WISKA Erweiterung PG/PG von PG11x1,41 auf PG13,5x1,41 KER-11/13 Sechskant Polyamid (PA)
10063597 WISKA Erweiterung PG/PG von PG11x1,41 auf PG13,5x1,41 KER-11/13 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012C-75923540
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063597
EAN/GTIN:
     4007685017671
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung

Erweiterung PG 11 13,5 KEP 11/13,5

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3191*
€ 0,4391*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3206*
€ 0,4406*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3287*
€ 0,4487*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3631*
€ 0,4931*
100
€ 4,00*
ab € 0,5129*
€ 0,6885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4487*
€ 0,53395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3987*
€ 0,47445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.