Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x186mm grau TY25M-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75923720
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009270R0018
EAN/GTIN:
     5414363062622

Kabelbinder 4,8x186mm grau TY25M-8

Der graue Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
185,69999999 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06144*
€ 0,08064*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06472*
€ 0,08332*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06426*
€ 0,08336*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0641*
€ 0,0856*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06638*
€ 0,08638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08638*
€ 0,10279
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08528*
€ 0,10148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08228*
€ 0,09791
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07918*
€ 0,09422
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,06638*
€ 0,07899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 86,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.