Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder natur CBR2HS-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder natur CBR2HS-D
Artikel-Nr.:
     6012C-75923829
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2HS-D
EAN/GTIN:
     0074983841134
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder natur CBR2HS-D

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6,4 mm
Bandlänge:
203 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
378 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 304,12*
€ 368,30*
2
Frei Haus
ab € 314,67*
€ 369,65*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 319,31*
€ 373,38*
1
€ 6,90*
ab € 320,01*
€ 467,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 373,38*
€ 444,3222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,20*
€ 432,208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,66*
€ 416,0954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,31*
€ 379,9789
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,63862* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 746,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.