Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder natur CBR4I-M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CBR4I-M Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit CBR4I-M Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-75923847
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR4I-M
EAN/GTIN:
     0074983839049

Kabelbinder natur CBR4I-M

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
345 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.382,60*
€ 1.609,02*
Frei Haus
ab € 1.617,38*
€ 1.617,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.632,46*
€ 1.632,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.632,46*
€ 1.942,6274
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (€ 0,81623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.