Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion PA Pg11-M16 3455.11.17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75924152
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3455.11.17
EAN/GTIN:
     7611614223506

Reduktion PA Pg11-M16 3455.11.17

Adapter Kunststoff (3455.11.17).
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindesteigung Innengewinde:
1,5 mm
Gewindesteigung Außengewinde:
1,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30..100 °C
EMV-Zugentlastung:
nein
Gesamtlänge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3191*
€ 0,4391*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3287*
€ 0,4487*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3582*
€ 0,4682*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3627*
€ 0,4727*
100
€ 5,95*
ab € 0,36599*
€ 0,48599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4487*
€ 0,53395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4387*
€ 0,52205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3987*
€ 0,47445
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.