| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75924170 Herst.-Nr.: 3455.40.20 EAN/GTIN: 7611614223681 |
|
|
| | |
| Reduktion PA M40-M20 3455.40.20 Reduktionen Kunststoff (3455.40.20). Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 20 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 40 | Werkstoff: | Kunststoff | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,1912* | € 3,8712* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,2315* | € 3,9115* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 3,26082* | € 3,95082* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,84032* | € 4,25032* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,24* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|