| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75924189 Herst.-Nr.: 3455.63.40 EAN/GTIN: 7611614223773 |
| |
|
| | |
| Reduktion PA M63-M40 3455.63.40 Reduktionen Kunststoff (3455.63.40). Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 40 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 63 | Werkstoff: | Kunststoff | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,07* | € 5,93* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,07623* | € 5,94623* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,5798* | € 6,1798* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,6377* | € 6,2477* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,61* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|