Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,5x360mm TS3675HF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Standard, 360 x 7.5 mm, 540 TS3675HF N, weiß, PA TS3675HF
ABB Standard, 360 x 7.5 mm, 540 TS3675HF N, weiß, PA TS3675HF
Artikel-Nr.:
     6012C-75924800
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0067
EAN/GTIN:
     5414363059967
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 7,5x360mm TS3675HF

Die flammwidrigen Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus rauchreduziertem, schwer entflammbaren Polyamid 6.6 hergestellt und erfüllen die Brandschutzbestimmungen nach UL 94 V-O. Infolgedessen sind die leistungsstarken und zuverlässigen Ty-Fasts ideal für den Einsatz an Orten, wo rauchreduziertes und flammwidriges Materialverhalten gefordert wird, wie z.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
7,5 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 39,333*
€ 47,053*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 39,524*
€ 47,524*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,23*
€ 50,81*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 45,97*
€ 54,98*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 43,40*
€ 57,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 47,524*
€ 56,55356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,944*
€ 54,67336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,524*
€ 47,03356
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,39524* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 475,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.