Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,5-6qmm Gr 8WH2000-0AH00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,5-6qmm Gr 8WH2000-0AH00
Durchgangsklemme 0,5-6qmm Gr 8WH2000-0AH00
Artikel-Nr.:
     6012C-75925873
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20000AH00
EAN/GTIN:
     4001869347165
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Durchgangsklemme 0,5-6qmm Gr 8WH2000-0AH00

Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 6mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,19999999..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,19999999..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,19999999..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,64*
€ 85,59*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,23*
€ 85,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,23*
€ 86,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 87,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,08*
€ 89,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,99*
€ 104,7081
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,30*
€ 102,697
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,95*
€ 98,7105
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,47*
€ 95,7593
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,70*
€ 82,943
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700DA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Siemens
8WH81204XA05
ab € 14,02*
Zubehör
Siemens
8WH81404XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 0,08145*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 45,81*
Zubehör
Siemens
8WH81104AA05
ab € 3,89*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB05
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB05
ab € 0,0367*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB15
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB15
ab € 0,0373*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB25
ab € 5,59*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB25
ab € 4,73*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB35
ab € 0,0373*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB45
ab € 0,0372*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB55
ab € 0,0352*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.