Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung ESKV 25 RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     6012C-75926809
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066123
EAN/GTIN:
     4007685020374
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25

Kabelverschraubung ESKV 25 RAL9005

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4682*
€ 0,6582*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5306*
€ 0,7306*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4586*
€ 0,7354*
4 Tage
373
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4587*
€ 0,7355*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60161*
€ 0,80161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7306*
€ 0,86941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5806*
€ 0,69091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5706*
€ 0,67901
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.10C
ab € 13,99*
Zubehör
Wiska
10064012
ab € 0,134*
Zubehör
Wiska
10062804
ab € 0,0961*
Zubehör
Wiska
EMUG 25 BLK
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.