Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung langes Gewinde ESKV-L 32 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh 15mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh 15mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     6012C-75926818
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066394
EAN/GTIN:
     4007685020527
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Kabelverschraubung langes Gewinde ESKV-L 32 RAL7035

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,0164*
€ 1,4764*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,0049*
€ 1,5797*
5 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 1,005*
€ 1,5798*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,1508*
€ 1,6708*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,1759*
€ 1,7059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6708*
€ 1,98825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4908*
€ 1,77405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4008*
€ 1,66695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3408*
€ 1,59555
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1508*
€ 1,36945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.