Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 22553d13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 22553d13
Artikel-Nr.:
     6012C-75928383
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     22553d13
EAN/GTIN:
     4050366053826

Kabelverschraubung 22553d13

Kabelverschraubung UNI Dicht, aus vernickeltem Messing, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP 68 bis 10 bar und Type 4X, Zulassungen VDE, CSA und UL, Anschlussgewinde kurz M25x1,5
Dichtbereich 9-13 mm
Temperaturbereich -40 bis 130°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7,5 mm
Schlüsselweite:
28 mm
Sechskant Eckmaß:
31,2 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,6302*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.