| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75929021 Herst.-Nr.: 111480 EAN/GTIN: 4021103114803 |
| |
|
| | |
| Krokodol-Klemmen-Set 2-teilig 111480 Krokodilklemmen-Sicherheits-Set, rot und schwarz. Öffnungsweite ca. 21 mm, CATIII/1000 V, CAT IV/600 V. Strombelastbarkeit bis 16A. Mit 4 mm-Sicherheitsstecktechnik gemäß DIN VDE 0411/ EN 61010. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Krokodilklemme | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | ja | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Max. Arbeitsspannung: | 400 V | Strombelastbarkeit: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,00* | € 26,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,79* | € 28,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,20* | € 29,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,57* | € 29,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,13* | € 33,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,13* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|