Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 9,0x920mm,sw 181891


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181891 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181891 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-75929049
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181891
EAN/GTIN:
     4021103818916
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 9,0x920mm,sw 181891

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 9,0x920 mm, Kabelbaum 40-280 mm, 680 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
920 mm
Bündeldurchmesser:
40..280 mm
Min. Haltekraft:
680 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4391*
€ 0,5791*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4399*
€ 0,5799*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4524*
€ 0,5924*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4712*
€ 0,6212*
100
€ 5,95*
ab € 0,49782*
€ 0,64782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5924*
€ 0,70496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.