Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 38mm/1,22m PLG1500-0-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0591 Schrumpfschlauch
ABB 7TCA017300R0591 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     6012C-75929229
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0591
EAN/GTIN:
     5414363107453
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 38mm/1,22m PLG1500-0-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6.1 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,928*
€ 11,9015*
5
€ 5,00*
ab € 8,958*
€ 12,158*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 12,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,91328*
€ 12,65328*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 11,2621*
€ 13,2821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.