Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsdurchführung 8-13mm M20 FD 20 RAL7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-75929257
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062772
EAN/GTIN:
     4007685007504
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Dichtungsdurchführung 8-13mm M20 FD 20 RAL7001

Dichtungsdurchführung für schnelle Montage und sicheren Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
8..13 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m20, würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2882*
€ 0,3982*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2894*
€ 0,3994*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3248*
€ 0,4448*
50
€ 5,95*
ab € 0,45447*
€ 0,63447*
7 Tage
100
47
€ 6,99*
ab € 0,53*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.