Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 610x12mm sw YLD-12-610-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLD-12-610-BC Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Edelstahl Metallisch
ABB YLD-12-610-BC Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012C-75929346
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009460R0144
EAN/GTIN:
     5414363125013
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 610x12mm sw YLD-12-610-BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in beschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
610 mm
Banddicke:
0,5 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,919*
€ 179,349*
Frei Haus
ab € 154,90*
€ 187,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,22*
€ 189,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 160,09*
€ 193,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,89*
€ 194,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,37*
€ 231,3003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,56*
€ 229,1464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,08*
€ 221,4352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,22*
€ 216,8418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,89*
€ 191,4591
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.