Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSM 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75929841
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090840
EAN/GTIN:
     4006209908402
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Rohrbänder
Ganzstahlzwinge

Befestigungsschelle BSM 32

Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2482*
€ 0,3382*
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,264*
€ 0,364*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2806*
€ 0,3806*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,2855*
€ 0,3955*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3044*
€ 0,4144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.