Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/15ZN Unperf 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/15ZN Unperf 2m
Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/15ZN Unperf 2m
Artikel-Nr.:
     6012C-75931000
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206586
EAN/GTIN:
     4017918173067

Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/15ZN Unperf 2m

Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,048*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.