Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschelle NW70 PASSB-70M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-75931037
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PASSB-70M
EAN/GTIN:
     k.A.

Spannschelle NW70 PASSB-70M

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,588*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.