Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PA66-BK-1 HG10-S-PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-75931333
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21010
EAN/GTIN:
     4031026302928
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Verschraubung PA66-BK-1 HG10-S-PG7

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. Gerade Verschraubung mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,541*
€ 2,131*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 2,19*
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,35*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,36*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,744*
€ 2,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,414*
€ 2,87266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,254*
€ 2,68226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,154*
€ 2,56326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,744*
€ 2,07536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.