Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75932045 Herst.-Nr.: 6116985 EAN/GTIN: 4012195714392 |
|
|
| | |
| Befestigungs-Set zur Tischmontage DBZ-BST Befestigungsset für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf der Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø10 mm) in der Tischplatte. Hinweis: Die beigefügten Befestigungsschrauben (M4 x 40mm) sind für Tischplatten bis maximal 32 mm Stärke verwendbar. Weitere Informationen: | | Hochklappbar: | nein | Ausziehbar: | nein | Überspannungsschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,27* | € 16,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,36* | € 16,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,20* | € 16,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,69* | € 16,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,85* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|