Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75932090 Herst.-Nr.: 5230527 EAN/GTIN: 4012195959601 |
| |
|
| | |
| Halter f.Isolierstange 113 Z-20 montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16 mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Stange: | mit Schraubschelle | Werkstoff des Halters: | sonstige | Befestigungsart Halter: | Bohrung mit M Gewinde | Werkstoff des Überlegers: | sonstige | Werkstoff des Unterteils: | sonstige | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,5666* | € 59,0766* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,04* | € 60,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,92* | € 60,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,798* | € 62,078* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,64* | € 62,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,432* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|